Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Führungsbuchse Ø27 mm #731311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 731311 Führungsbuchse Ø27 mm
REMS 731311 Führungsbuchse Ø27 mm
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-731311
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     731311
EAN/GTIN:
     4039976070874
Rems Führungsbuchse Ø27 mm #731311
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Länge:
170 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 31,79*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 32,01*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.340,01*
€ 2.584,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
520008
ab € 180,58*
Zubehör
REMS
140100
ab € 49,01*
Zubehör
REMS
520003
ab € 333,20*
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,69*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,12*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 184,32*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,03*
Zubehör
REMS
520013
ab € 382,43*
Zubehör
REMS
520016
ab € 525,61*
Zubehör
REMS
521046
ab € 137,78*
Zubehör
REMS
522000
ab € 135,54*
Zubehör
REMS
522051
ab € 137,52*
Zubehör
REMS
140101
ab € 98,69*
Zubehör
REMS
520009
ab € 433,66*
Zubehör
REMS
520010
ab € 403,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.