Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Fas-/Schälkopf 45°,Ø7-62 mm #751100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälbacken/-kopf
Schälbacken/-kopf
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-751100
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     751100
EAN/GTIN:
     4039976111904
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,98 kg
Länge:
110 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.647,66*
€ 2.779,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.677,09*
€ 2.815,84*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,81*
€ 3.307,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.754,32*
€ 3.277,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.677,87*
€ 3.186,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.652,38*
€ 3.156,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.647,66*
€ 3.150,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
750003
ab € 20.413,03*
Ähnlich
REMS
750004
ab € 23.972,78*
Ähnlich
REMS
751000
ab € 1.078,54*
Ähnlich
REMS
751040
ab € 143,44*
Ähnlich
REMS
751050
ab € 143,73*
Ähnlich
REMS
751060
ab € 143,41*
Ähnlich
REMS
751070
ab € 144,05*
Ähnlich
REMS
751080
ab € 144,34*
Ähnlich
REMS
751090
ab € 143,40*
Ähnlich
REMS
751096
ab € 761,74*
Ähnlich
REMS
751097
ab € 442,97*
Ähnlich
REMS
751098
ab € 760,72*
Ähnlich
REMS
753240
ab € 1.136,83*
Ähnlich
REMS
120120
ab € 267,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.