| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-16-8815 Herst.-Nr.: 16-8815 EAN/GTIN: 4250448502567 |
| |
|
| | |
| Rahmen Etagenböden aus Winkelstahl 30/30/3 mm -- mit MDF Buche Dekor Platte -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1240x620 mm | Außenmaße L x B: | 1270x620 mm | Eigengewicht: | 74 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,38* | € 97,20* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,78* | € 105,06* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,59* | € 116,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,44* | € 117,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,16* | € 126,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|