Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Gerätekarre Rohrholme #20-9502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-20-9502
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9502
EAN/GTIN:
     4250448505612
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Fahrkarre
Tragekarre
tragekarre
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung, Rollenlager und Kunststofffelge, Blockprofil -- Holme aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- inkl. Treppenheber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 203,26*
€ 4,95*
ab € 188,10*
€ 224,50*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 192,34*
€ 229,82*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 194,16*
€ 251,57*
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 254,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.