Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Sackkarre -962- #22-9621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-22-9621
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9621
EAN/GTIN:
     4250448505667
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung mit Rillenkugellager und Kunststofffelge -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Rückwand aus Stahlrohr, dadurch auch der Transport von Kleinteilen möglich -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- mit zusätzlichen Stützholmen, unterhalb der Griffe, damit lassen sich beim Transport schwere Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 190,96*
€ 4,95*
ab € 167,14*
€ 202,74*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 206,36*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 180,94*
€ 237,37*
Frei Haus
ab € 203,52*
€ 245,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.