Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen mit Doppelstop #28-1515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1515
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1515
EAN/GTIN:
     4250448508620
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle
Lenkrolle mit Doppelstopp -- Schwerlast-Polyurethan-Rolle: Radkörper aus Spezial Grauguss mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen --ca. 95° Shore A --Elastischer, geräuscharmer Lauf -- geringer Abrieb -- spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien -- Gehäuse: schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge -- Tragfähigkeit: 200 kg -- Bauhöhe: 132 mm -- Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,12*
€ 103,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 103,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 112,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.