Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Bockrollen #28-1738


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1738
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1738
EAN/GTIN:
     4250448508354
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle (nicht drehbar) -- Polyamid-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager -- Bruchsicher bei hoher Belastung -- Geringer Rollwiderstand -- Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40° C bis 90° C -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Tragfähigkeit: 350 kg -- Bauhöhe: 185 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,84*
€ 55,63*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 56,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 65,19*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.