| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-S14-1280 Herst.-Nr.: S14-1280 EAN/GTIN: 4250448503731 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luftbereifung, Rollenlager und Kunststofffelge, Blockprofil -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- mit Drehschemel-Lenkung -- Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition -- automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend -- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Ladefläche mit Geländer und Bordwand aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Geländer bzw Bordwandhöhe 220 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 790x435 mm | Außenmaße L x B: | 1680x740 mm | Eigengewicht: | 21 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 499,13* | € 570,68* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,13* | € 615,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 593,09* | € 670,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 565,35* | € 690,48* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,35* | € 698,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|