Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-13039-D27-50030 Herst.-Nr.: 50030 EAN/GTIN: 4031405500303 |
| |
|
| | |
| • Für Arbeitspodest fahrbar• Verstärkte Ausführung• Hubrollen speziell geeignet für den Außenbereich und unebene Böden für ein einfaches Handling• Ø 150 mm• 1 Satz = 2 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,45 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 52,95* | ab € 198,73* | € 244,0771* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 197,59* | € 244,33* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 198,27* | € 244,57* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Sack | Frei Haus | ab € 200,47* | € 245,84* | | | | Lager 6922 | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 204,97* | € 252,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 102,485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|