Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-13039-D27-50241 Herst.-Nr.: 50241 EAN/GTIN: 4031405502413 |
| |
|
| | |
| • Passend für Podesttreppen beidseitig begehbar• Stabile Konstruktion aus Aluminium bestehend aus zwei Seitengeländern mit Fuß- und Knieleiste• Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem• Nur in Kombination mit Handlauf steckbar möglich• Nicht mit Sicherungsschranke kombinierbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,5 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,02* | € 272,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,92* | € 272,67* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,99* | € 277,96* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,62* | € 278,96* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 222,04* | € 280,8294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|