Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk 8 Stufen #52708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk
Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk
Plattforml. klappb. m. schmalem Fahrw. 12 Stu. Anw
Plattformleiter Ballastgewicht 80kg Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-52708
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     52708
EAN/GTIN:
     4031405527089
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
• Plattformleiter aus Aluminium• Stabile Rechteckrohr-Holme• 80 mm tiefe, geriffelte Stufen• Große, rutschfeste Arbeitsplattform (650 x 600 mm)• 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung• Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer,& Knie- und Fußleiste sowie Sicherungsseil für sicheres& Begehen und Stehen• Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit• Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend& zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)• Besonders für den Einsatz in engen Regalgängen o.ä. geeignet• Integrierte Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklapptem Zustand• nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik• Großzügige Werkzeugablage• Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)• Stufenabstand: 235 mm• Leiterneigung: 70°• Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.582,42*
€ 1.753,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.582,97*
€ 1.753,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.594,10*
€ 1.753,10*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,79*
€ 1.759,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,78*
€ 1.795,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,19*
€ 2.093,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,15*
€ 2.077,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,69*
€ 1.997,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,34*
€ 1.947,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,79*
€ 1.888,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 54,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,855*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.