Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformtreppe fahrbar 60° Stufenbreite 600 mm 11 Stufen #600711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe 60° fahrbar Stufenbreite 600 mm, 11 Stufen
Plattformtreppe 60° fahrbar Stufenbreite 600 mm, 11 Stufen
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-600711
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600711
EAN/GTIN:
     4031405931930
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
• Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 60°• Stufen- und Plattformbreite: 600 mm• Plattformlänge: 460 mm• Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)• Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich• Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm)• Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort. Die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand• Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung• Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg• Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Gewicht:
95,7 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.494,40*
€ 2.710,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.478,30*
€ 2.710,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.495,95*
€ 2.710,49*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.512,77*
€ 2.718,33*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.556,68*
€ 2.784,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.718,33*
€ 3.234,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.686,59*
€ 3.197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.587,40*
€ 3.079,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.535,43*
€ 3.017,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.512,77*
€ 2.990,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.