Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm 10 Stufen Aluminium geriffelt #600790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm, 10 Stufen, Aluminium geriffelt
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm, 10 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-600790
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600790
EAN/GTIN:
     4031405007901
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
• Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°• Stufen- und Plattformbreite: 800 mm• Plattformlänge: 460 mm• Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)• Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich• Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen& serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm)• Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort. Die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand• Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung• Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg• Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Gewicht:
101,2 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.543,99*
€ 2.695,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.555,29*
€ 2.695,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.541,33*
€ 2.695,36*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.549,68*
€ 2.703,00*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.621,15*
€ 2.767,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.703,00*
€ 3.216,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.676,90*
€ 3.185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.598,61*
€ 3.092,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.572,51*
€ 3.061,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.549,68*
€ 3.034,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.