Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-28188 Herst.-Nr.: 28188 EAN/GTIN: 4014855013012 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Metall Universal | Nutzungsart: | Bohrmaschine | Biegsame Welle | Geradschleifer | Kornart: | Korund | Korn: | 0050 | Durchmesser x Breite x Schaft in mm: | 13 x 25 | Gewicht: | 0,1 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,46* | € 0,51* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,44* | € 0,53* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,85* | € 0,85* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,66* | € 0,91* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,77* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|