Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-334246 Herst.-Nr.: 334246 EAN/GTIN: 4014855276813 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Edelstahl | Nutzungsart: | Bohrmaschine | Biegsame Welle | Geradschleifer | Kornart: | Zirkonkorund | Korn: | 0040 | Breite x Länge in mm: | 30 x 20 | Gewicht: | 0,26 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,11* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 21,74* | € 30,77* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,45* | € 31,30* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,35* | € 36,96* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 31,58* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|