Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Flachraspel mit Heft, Hieb 1, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-22-465 Flachraspel mit Heft, Hieb 1, 200 mm
Stanley 0-22-465 Flachraspel mit Heft, Hieb 1, 200 mm
Stanley 0-22-465 Flachraspel mit Heft, Hieb 1, 200 mm
Artikel-Nr.:
     6922B-15412-D44-0-22-465
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-22-465
EAN/GTIN:
     3253560224653
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 465
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Flachraspel mit Heft, Hieb 1, 200 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Flachraspel Hieb 1 200 mm | Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe | Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit | Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt | Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen | Gefertigt nach DIN 7263 A
Gewicht:
0,229 kg
Maße (L x B x H):
37,5 x 6 x 4,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Treppenraspel, holzraspel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,56*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 10,38*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,39*
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 10,47*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-445
ab € 11,85*
Ähnlich
Stanley
0-22-500
ab € 4,19*
Ähnlich
Stanley
0-22-464
ab € 20,99*
Ähnlich
Stanley
0-22-477
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.