Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-1-45-686 Herst.-Nr.: 1-45-686 EAN/GTIN: 3253561456862 |
| |
|
|  |  |
 | Schreinerwinkel 200x300mm Weitere Informationen:  |  | Produktstärken: | Produktstärken: | Schreinerwinkel 300X200MM | Gerippter Aluminiumgriff | Edelstahlblatt mit fotografisch tiefgeätzter und beidseitiger mm-Einteilung | Auch für 45°-Winkel | Gewicht: | 0,288 kg | Maße (L x B x H): | 30,3 x 1,7 x 20 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 10,56* | € 15,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,83* | € 17,93* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 15,10* | € 20,33* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 15,50* | € 20,75* |  |  |  | Lager 6922 | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,35* | € 32,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|