Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Pistolen-Ratschen-Set FatMax 12 Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Ratschen-Schraubendreher- und Bitsatz Schlitz, 12 Stück
Stanley Ratschen-Schraubendreher- und Bitsatz Schlitz, 12 Stück
Stanley Ratschen-Schraubendreher- und Bitsatz Schlitz, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     6922B-15412-D44-FMHT0-62691
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     FMHT0-62691
EAN/GTIN:
     3253560626914
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
FatMax Bit-Schraubendreher mit Pistolen-Ratsche 12 Bits: 5-6,5-8mm PH1 PH2 PH3
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Bit-Schraubendreher mit Pistolengriff und Ratsche-Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment-3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)-Ergonomischer Bi-Material-Handgriff für komfortables und
Gewicht:
0,37 kg
Maße (L x B x H):
31,5 x 10,2 x 4,5 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 20,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 20,51*
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 21,33*
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 21,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT62692-0
ab € 18,54*
Ähnlich
Stanley
FMHT66719-0
ab € 42,03*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62688
ab € 9,54*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62689
ab € 14,95*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62690
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.