Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-FMHT1-77357 Herst.-Nr.: FMHT1-77357 EAN/GTIN: 3253561773570 |
| |
|
| | |
| Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20m rot Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Selbstnivellierender 3x360° Linienlaser mit roter Diode | Arbeitsbereich: 20m o. Detektor (50m mit Detektor) | Genauigkeit: 3mm@10m | Rückwärtiges Fenster für rückwärtige Linien | Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger | Magnetgedämpftes Pendel - Transportschutz | Laserklasse: 2, Laserwellenlänge: 635nm | Kompensierungsbereich: bis 4° | Manuelller Modus: ab 4° | Stativaufnahme: 1/4 Zoll und 5/8 | Stromversorgung: Integrierter Li-Ionen Akku | Betriebsdauer: +/- 20 Std. | Einsatztemperatur: -7° - +50° | IP-Klassiefizierung: IP54 | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Zieltafel, grün | Laserbrille | Ladegerät | Transportkoffer | Gewicht: | 4,095 kg | Maße (L x B x H): | 44 x 35 x 17,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 405,92* | € 459,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,77* | € 459,42* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,73* | € 469,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,40* | € 484,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 474,46* | € 532,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|