| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-FMHT77595-1 Herst.-Nr.: FMHT77595-1 EAN/GTIN: 3253561775956 |
| |
|
| | |
| Linien-Laser FatMax mit integriertem Li-Ion Akku, gruen Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Selbstnivellierender Linienlaser mit integriertem Li-Ion Akku | Grüne Diode | Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten) | Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar | Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m | Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4° | Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger) | Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm | Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku | Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz | IP-Klasse IP54 | Stativanschluss: 1/4" und 5/8" | Lieferumfang: T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät | Lieferumfang: | Lieferumfang: | T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät | Gewicht: | 3,565 kg | Maße (L x B x H): | 43 x 35 x 17 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 240,51* | € 270,60* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,04* | € 272,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 234,92* | € 273,18* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,47* | € 288,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,40* | € 295,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|