| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-FMHT77597-1 Herst.-Nr.: FMHT77597-1 EAN/GTIN: 3253561775970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linien- und 2-Punkt-Kombi-Laser FatMax mit integriertem Li-Ion Akku, gruen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Selbstnivellierender Linien- und 2-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku | Grüne Diode | Linienlaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts | Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten) | Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar | Punkte einzeln zuschaltbar | Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m | Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4° | Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger), Punkte 45 m | Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm | Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku | Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz | IP-Klasse IP54 | Stativanschluss: 1/4" und 5/8" | Lieferumfang: T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät | Lieferumfang: | Lieferumfang: | T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät | Gewicht: | 0,371 kg | Maße (L x B x H): | 43 x 34,1 x 17,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 276,45* | € 316,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 279,31* | € 318,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 272,33* | € 319,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 292,85* | € 333,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 286,12* | € 343,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|