| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-4012300061 Herst.-Nr.: 4012300061 EAN/GTIN: 5711145407177 |
| |
|
| | |
| Der VHS110 Z22 Wechselstromsauger ist ein innovativer Sicherheitssauger für allgemeine Reinigungsaufgaben in einer ATEX Zone 22. Dank des bürstenlosen Motors garantiert diese Maschine die höchsten Sicherheitsansprüche und dies bei sehr kompakten Abmessungen. Das innovative PullClean System erlaubt eine effektive Reinigung des antistatisch ausgeführten Hauptfilerelementa während des laufenden Betriebs. Die optional erhältlichen HEPA14 und ULPA15 Absolutfiler sind die erste Wahl, wenn sehr feine Stäube aufgenommen werden müssen. Ein Upgrade ist sehr einfach und rasch möglich, dank des modularen Aufbaus des Sicherheitssaugers. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 700 x 790 x 1440 mm | Gewicht: | 57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, asbestsauger nilfisk, asbestsauger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.401,07* | € 4.692,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.228,70* | € 5.544,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5.215,22* | € 5.670,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.614,87* | € 5.924,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|