Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 3997 #4031000004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-16316-D44-4031000004
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4031000004
EAN/GTIN:
     5711141025702
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Der wartungsfreie Direktantrieb arbeitet geräuscharm und ist für den Dauerbetrieb (24h-Betrieb) ausgelegt. Er ist langlebig und gewährleistet eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Je nach Anforderung sind die 3997 hinsichtlich Unterdruck, Luftleistung und Filtration in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Dauersternfilter mit elektrischer Filterabreinigung haben eine Filterfläche von 6,2m² (3997) bzw. 8,2 m² (3997 W) oder _ zur kontinuierlichen Absaugung sehr feiner Stäube - eine vollautomatische Patronenfilteranlage mit 10m² Filterfläche (3997 W C). Das reduziert nachhaltig die Filterbelastung und garantiert lange Standzeiten. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind ATEX zugelassene Sicherheitsmodelle verfügbar. Die 3997 eignen sich bestens für die extremen Anwendungen in Zementwerken, der Stahlindustrie, dem Maschinenbau, in Kraftwerken und der Bau-/Sand-/Keramik- oder Futtermittelindustrie. Damit lassen sie sich hervorragend für trockene und leicht feuchte, schwere Saugmedien oder für große Staubmengen zuverlässig einsetzen, die ggf. über größere Höhendifferenzen transportiert werden sollen. Durch ihr flexibles und robustes Fahrwerk sind die Industriesauger mobil einsetzbar. Die Standard-Behälterkapazität des verstärkten, herausnehmbaren und fahrbaren 175l-Behälters kann durch zusätzliche Vorabscheider erweitert werden. Am tangentialen Saugeingang mit fest eingebautem Zyklonblech lassen sich eine große Auswahl unterschiedlicher Profizubehöre oder eine zentrale Rohranlage anschließen. Nilfisk setzt mit der herausragenden Qualität der Maschinen hohe Standards im Bereich schwerster Reinigungsaufgaben in der Industrie.
Weitere Informationen:
Abmessungen (L x B x H):
1000 x 2000 x 2300 mm
Gewicht:
650 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 24.260,68*
€ 24.464,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28.951,66*
€ 29.119,00*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28.927,18*
€ 29.847,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31.053,72*
€ 31.210,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.464,99*
€ 29.113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.399,48*
€ 29.035,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.260,68*
€ 28.870,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.