| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-4041200465 Herst.-Nr.: 4041200465 EAN/GTIN: 5711145192073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Nilfisk VHW421 Industriesauger erfüllt die höchsten Ansprüche im Bezug auf Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene - und dies bei einer einzigartigen Leistungsfähigheit und Laufruhe. Ausgestatet mit mit einem 2,2KW Motor, einem Designfrei von Kanten und Spalten indenen sich Schmutz ablagern kann, dafür mit glatten und somit leicht zu reinigen Oberflächen setzt dieser White-Line Industriesauger neue Maßstäbe. Ein Vakkummeter ermöglicht es, die Filtration und die Effizienz der Maschine unter Kontrolle zu halten. Durch das innovative PullClean Filterabreinigungssystem werden die M-Klasse Filterpatronen effektiv abgereinigt. Für diese Reinigung muss die Maschine nicht einmal gestoppt werden. Die VHW421 Sicherheitsauger für gefährliche Stäube der Klasse H verfügen zudem über das Nilfisk Bag-In-Bag-Out System. Dieses System stellt einen sicheren und gefahrlosen Wechsel des Absolutfilters sicher. Der Bediener kommt hierbei nicht mit den gefährlichen Stäuben in Kontakt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen (L x B x H): | 1050 x 620 x 1660 mm | Gewicht: | 138,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, asbestsauger nilfisk, asbestsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |