Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Werkbank Serie 8000 - Modell 8000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-03-8000-1-109B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-109B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376981110
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B995 x T850 x H800 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1000 x T900 x H840 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
40 mm
Flächenlast stationär:
1250 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,73*
€ 418,52*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 335,65*
€ 421,60*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,74*
€ 422,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,97*
€ 422,96*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 423,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,02*
€ 489,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,95*
€ 474,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,78*
€ 426,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,04*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,16*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,60*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,63*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,37*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,62*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.