Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-09-450-2 Herst.-Nr.: 09-450-2 EAN/GTIN: 4040376005151 |
| |
|
| | |
| - 2 x Rasterleiste für Breite, Kunststoff, L565 x H100 x S5 mm
- 3 x Rasterleiste für Tiefe, Kunststoff, L435 x H100 x S5 mm
- Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | für Fronthöhe 130/105, 195/130, 260 mm | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,94* | € 22,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,94* | € 22,45* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,98* | € 23,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,72* | € 25,43* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 35,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|