Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Anti-Rutsch-Matte Rollenware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-09-ARM100070
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM100070
EAN/GTIN:
     4040376831736
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen bzw. schrägen Flächen. Leicht zuschneidbar und bei 40° C waschbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B10000 x T700 x H2 mm
Schubladen-Anzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Schubladen-Einteilungs-Material
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,74*
€ 386,83*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,33*
€ 386,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,28*
€ 388,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,71*
€ 408,53*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.