Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-A3-8567I2-20H Herst.-Nr.: A3-8567I2-20H EAN/GTIN: 4040376124630 |
| |
|
| | |
| - Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Systemunterbau, B1800 x T650 x H800-1000 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselemente inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
- 1 Dreifach-Unterbau-Container, B1701 x T650 x H620 mm jeweils mit folgender Einteilung:
- linker Block 1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm
- mittlerer Block 1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm
- rechter Block 1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
- Pulverbeschichtung
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B2000 x T700 x H840-1040 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Plattenart: | Buche-Massiv Arbeitsplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Flächenlast stationär: | 1250 kg | Schubladen-Anzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,16* | € 1.220,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,71* | € 1.220,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.079,87* | € 1.252,46* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,18* | € 1.285,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|