Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Etagenbord


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-AEE-EB1500-300M
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     AEE-EB1500-300M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-Aufbauten
  • Systembreite 1500 mm, auch für den durchgehenden Einbau bei Systembreite 750+750 mm geeignet.
  • Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Unterzug aus Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie 2 Ausleger aus Profil-Stahlrohr (50x20x2 mm).
  • Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. Bei zusätzlicher Verwendung einer Halteschiene kann diese als hintere Anschlagleiste genutzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit max. 30 kg
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1500 x T310 x H75 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Flächenlast stationär:
100 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.