Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-E-KAM1800-600M.10 Herst.-Nr.: E-KAM1800-600M.10 EAN/GTIN: 4040376866837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Systembreite 1800 mm
- Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 25 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Lochraster (118 mm, vorne und hinten) zur Positionierung der Steckbügel; mit Unterzug aus L-Profil (40x40x3 mm) sowie 2 Montagekonsolen.
- Anzahl Steckbügel (Tiefe 550 mm): 4 Stück (Höhe 300 mm) und 4 Stück (Höhe 500 mm)
- Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Platte sitzt in der Tiefe zentriert zwischen den System-Stützen; d.h. Überstand nach vorne und hinten jeweils ca. 280 mm; die Tiefenposition der Platte kann bei der Montage um ca. 125 mm nach vorne bzw. nach hinten verschoben werden, so dass der Plattenüberstand jeweils um dieses Maß vergrößert bzw. verkleinert wird.
- Pulverbeschichtung
- Belastbarkeit max. 30 kg
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B1800(1684) x T590 x H430/630 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL5010 | Plattenart: | Melamin-Belag Arbeitsplatte | Plattenstärke: | 22 mm | Flächenlast stationär: | 30 kg | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 238,20* | € 288,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 238,43* | € 288,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 238,94* | € 288,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 255,20* | € 305,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 284,79* | € 342,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|