Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-E-LP1500-450.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-LP1500-450.10
EAN/GTIN:
     4040376865342
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
  • Systembreite 1500 mm
  • Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
  • Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene montiert werden.
  • Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör, Montageadapter für Flachbildschirm.
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit max. 30 kg
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1500(1384) x T40 x H450 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL5010
Flächenlast stationär:
30 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, System-Aufbauten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,16*
€ 134,71*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 101,20*
€ 135,73*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 148,39*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 153,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 153,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,08*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,32*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,53*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,50*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,90*
Zubehör
Rau
E-FBH-LP.12
ab € 53,35*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,11*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,33*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,22*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,29*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,20*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,25*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,41*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.