Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-EE-FTS-750.11 Herst.-Nr.: EE-FTS-750.11 EAN/GTIN: 4040376119780 |
| |
|
| | |
| - 2 Türen (abschließbar) mit innen angebrachten Lochplatten. Die Rückwand besteht aus 2 Lochplatten. 1 verstellbarer Fachboden.
- Montage an: System-Stützen von vorne. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar.
- Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör, Sichtlagerkästen, etc.
- Pulverbeschichtung
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B750 x T250 x H900 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Flächenlast stationär: | 30 kg | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, hängeschrank höhe 90 cm, material werkzeugschrank, System-Aufbauten |
| | |
| |