Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Biegerahmen f. alle ROBULL, offen, 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Biegerahmen f. alle ROBULL, offen, 2"
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-57981
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     57981
EAN/GTIN:
     4004625579817
Rothenberger Biegerahmen f. alle ROBULL, offen, 2"
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
11,985 kg
Länge:
1 CM
Breite:
1 CM
Höhe:
1 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,30*
€ 696,87*
Frei Haus
ab € 707,58*
€ 824,95*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,87*
€ 829,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,91*
€ 824,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,78*
€ 762,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,30*
€ 711,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.