| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4516265 Herst.-Nr.: 1-47-919 EAN/GTIN: 3253561479199 |
| |
|
| | |
| Kreidepulver rot 1000g Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Schlagschnurkreide | Farbe rot: sehr gut haftend, sehr wasserfest, schwer löslich | Farbe blau/weiss: für vielseitigen Einsatz | Verpackung: Kunststoffflasche in verschiedenen Größen mit praktischem und wiederverschliessbarem Einfüllstutzen | Gewicht: | 1,227 kg | Maße (L x B x H): | 15 x 8 x 24,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,79* | € 11,29* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 8,56* | € 11,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,98* | € 11,45* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,98* | € 11,57* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,91* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|