Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
>
Artikel
VBW Klein-Handsäge 976 #976100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
VBW Werkzeugfabrik
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4522010
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
976100
EAN/GTIN:
4005887460400
250 mm
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
220x70x29 mm
Gewicht:
168 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,18*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 15,19*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 9,86*
€ 15,88*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 19,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 192,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falzzange, gekröpft
VBW
ab € 56,09*
Ähnlich
Falzzange, gerade
VBW
ab € 51,50*
Ähnlich
Metallsägeblatt, rot lackiert, 300 mm
VBW
383005
ab € 3,07*
Ähnlich
PUK-Universalsägeblatt, fein verzahnt, 379/2 mm
VBW
379010
ab € 7,83*
Ähnlich
Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
VBW
157005
ab € 115,69*
Ähnlich
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
VBW
167005
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen