| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675240 Herst.-Nr.: 28652 EAN/GTIN: 4006274286528 |
| |
|
| | |
| Das Ersatz-Sägeblatt für den MICRO-Cutter MIC von PROXXON. Aus Federstahl (Härte 55 HRC). Zähne geschränkt und sauber geschliffen. 23 x 0,3 mm; 2,6 mm-Bohrung; geschränkte, sauber geschliffene Zähne Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum "eintauchen" in die Oberfläche diverser Werkstücke | Material: | Federstahl | Verpackungsinhalt: | 1 Ersatzsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,73* | € 8,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,40* | € 9,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 6,47* | € 9,43* | | | | Lager 6922 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 7,67* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|