| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675398 Herst.-Nr.: 23290 EAN/GTIN: 4006274232907 |
| |
|
| | |
| Der PROXXON Steckschlüsselsatz "HEX" + "TX", 1/2" + 1/4" kommt in einem kompakten Kunststoffkoffer mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Mit 1/4"-Vierkantantrieb (6,3 mm) (für Anzugsdrehmomente bis 25 Nm): Schraubereinsätze für Innensechskantschrauben Gr. 2 - 6 mm und Schraubereinsätze TX 8 - TX 40 ( mit stirnseitiger Bohrung) sowie Außentorx E 4 bis E 10. Mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm) (für Anzugsdrehmomente von 25 - 210 Nm): Schraubereinsätze für Innensechskantschrauben Gr. 7 - 14 (kurze Version, 55 mm) und Gr. 6 - 12 (lange Version, 100 mm), für TX-Schrauben Gr. 45 - 60 (kurze Version) und für Außentorx Gr. E 12 - E 20. Dazu 5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist auf dem Deckel dauerhaft fixiert. 19 Schraubereinsätze mit 1/4"-Vierkantantrieb (HX 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6; TTX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; E 4 - 5 - 6 - 8 - 10); 18 Schraubereinsätze mit 1/2" Vierkantantrieb (TX 45 - 50 - 55 - 60 (kurze Version); HX 7 - 8 - 10 - 12 -14 (kurze Version) und HX 6 - 7 - 8 - 10 - 12 (lange Version); E 12 - 14 - 18 - 20); inkl. 5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Für den speziellen Einsatz von TX- und Innnensechskantschrauben | Material: | Schraubereinsätze: Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Klingen aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl; Einsätze + sonstiger Inhalt: Chrom-Vanadium Stahl | Verpackungsinhalt: | 18 1/2"-Schraubereinsätze, 19 1/4" Schraubereinsätze, 5 Innensechskantschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Bit-TR-Satz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,44* | € 76,38* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 57,54* | € 76,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,99* | € 76,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 64,66* | € 80,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 71,05* | € 88,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 152,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|