| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675654 Herst.-Nr.: 28735 EAN/GTIN: 4006274287358 |
| |
|
| | |
| Das diamantierte Kreissägeblatt von PROXXON. Mit "D 100" Beschichtung. Ideal zum Schneiden von keramischen Werkstoffen, Porzellan, Fliesen, Stein, GFK- und Epoxyd-Leiterplatten. Ø 85 x 0,7 x 10 mm; Beschichtung: D100; diamantiert; max. 8.000/min Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Schneiden keramischer Werkstoffe, Porzellan, Fliesen,Stein, GFK- und Epoxyd-Leiterplatten | Material: | Diamantiert | Verpackungsinhalt: | 1 diamantiertes Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,22* | € 30,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,30* | € 30,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,77* | € 31,69* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 25,21* | € 33,45* | | | | Lager 6922 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,99* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|