Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schneidrad Cu 3-120, s3 #113225 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schneidrad Cu 3-120, s3 113225 R
REMS Schneidrad Cu 3-120, s3 113225 R
Artikel-Nr.:
     6922B-4702474
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113225 R
EAN/GTIN:
     4039976020640
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Schneidrad
Schneidrädchen
abstech- und anfasgerät
Rems Schneidrad Cu 3-120, s3 #113225 R
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 11,71*
Lager 6922
3
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,84*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,45*
€ 13,49*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 913,87*
€ 980,53*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
565051
ab € 225,11*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 998,81*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.226,59*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 282,07*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 174,49*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 156,38*
Ähnlich
REMS
113210
ab € 7,76*
Ähnlich
REMS
113213
ab € 14,35*
Ähnlich
REMS
113250 R
ab € 201,47*
Ähnlich
REMS
113255 R
ab € 332,07*
Ähnlich
REMS
113260 R
ab € 373,92*
Ähnlich
REMS
113380
ab € 87,89*
Ähnlich
REMS
113400
ab € 102,68*
Ähnlich
REMS
113401
ab € 111,96*
Ähnlich
REMS
113500
ab € 145,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.