Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schneidrad P 50-315, s11 #290116 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schneidrad P 50-315, s11
REMS Schneidrad P 50-315, s11
Artikel-Nr.:
     6922B-4702654
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290116 R
EAN/GTIN:
     4039976037433
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
rems schneidrad
schneidrad
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Länge:
175 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
11 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 21,74*
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 21,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 22,82*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 18,24*
€ 25,09*
1
€ 5,00*
ab € 18,16*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30035
ab € 12,71*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30036
ab € 18,01*
Ähnlich
REMS
290300
ab € 1.181,77*
Ähnlich
REMS
565051
ab € 225,55*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 997,50*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.230,24*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 280,95*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 168,72*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,78*
Ähnlich
REMS
290023 R
ab € 14,50*
Ähnlich
REMS
849703
ab € 178,48*
Ähnlich
REMS
849706
ab € 239,51*
Ähnlich
REMS
290316
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.