| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61186-D57-11310 Herst.-Nr.: 11310 EAN/GTIN: 4250384701246 |
| |
|
| | |
| Rollgewindestab Ø 15 mm x 6200 mm gerolltes Gewinde, biegbar, Pzul. 85 kN, alle Längen in roh und verzinkter Ausführung lieferbar. Gebrauchslast 85 kN, Bruchlast 170 kN, Außenmaß 17 mm, Kernmaß 15 mm, Steigung 10 mm, Länge: 6,20 m, roh, Länge: 5,80 m Weitere Informationen: | | 9,3: | KG Zolltarifnummer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 49,00* | ab € 38,43* | € 50,05* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 85,24* | € 106,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 97,70* | € 121,92* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,40* | € 134,47* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 120,78* | € 149,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|