Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
>
Artikel
robuster Aufstellrahmen verzinkt mit Zulassung für den individuellen Einsatz im Straßenverkehr, zu bestücken mit Art Nr. 3F121 Beton-Aufstellvorrichtung, 2-fach oder 4-fach je n...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61186-D57-35350
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
35350
EAN/GTIN:
4250384747039
robuster Aufstellrahmen verzinkt mit Zulassung für den individuellen Einsatz im Straßenverkehr, zu bestücken mit Art Nr. 3F121 Beton-Aufstellvorrichtung, 2-fach oder 4-fach je nach Anforderung für Brücken, freitragende Ausleger oder als Ampel oder Schilderträger anwendbar ( bei Bedarf Statik bitte anfordern ) Bestehend aus: 4x neigbare Gewindefußplatte 500x38mm (Art.-Nr. 70670N) 2x I-Profil DIN 1025-IPE 140 (Art.-Nr. 2052535) 4x I-Profil 140x73x1050mm (Art.-Nr. 35350-2) 2x I-Profil 160x82x2280mm (Art.-Nr. 35350-1) 24x Sechskantschraube M16x40 (Art.-Nr. E1Y16X40) 24x Sechskantmutter M16 (Art.-Nr. E1M16V) 24x Unterlegscheibe d=17mm (Art.-Nr. E1U17)
Weitere Informationen:
191,5:
KG Zolltarifnummer
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.374,69*
€ 1.742,21*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,64*
€ 1.776,52*
Lager 7588
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,45*
€ 2.005,28*
Lager 328SW
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.945,38*
€ 2.118,04*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.043,15*
€ 2.238,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,52*
€ 2.114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,19*
€ 2.089,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,02*
€ 2.007,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,62*
€ 1.959,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,64*
€ 1.924,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
ab € 546,88*
Zubehör
Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg
Schake
ab € 424,07*
Zubehör
Stahl-Gitterträger, 3200 mm
Schake
ab € 188,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen