Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrstilpfosten Typ 466PB -ortsfest- zum Aufdübeln, Ø 60mm, mit Kugelkopf, beschichtet RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrstilpfosten Typ 466PB ortsfest (466PB)
Absperrstilpfosten Typ 466PB ortsfest (466PB)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-466PB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     466PB
EAN/GTIN:
     4250384710972
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet., ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse
Weitere Informationen:
4,2:
KG Zolltarifnummer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 72,49*
€ 93,47*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 72,51*
€ 93,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 114,19*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.