Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrstilpfosten Typ 477B -ortsfest- zum Einbetonieren, Ø 76mm, mit Zierkappe, beschichtet RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrstilpfosten Typ 477B ortsfest (477B)
Absperrstilpfosten Typ 477B ortsfest (477B)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-477B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477B
EAN/GTIN:
     4250384713164
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne Verschluss, ohne Öse
Weitere Informationen:
5,8:
KG Zolltarifnummer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 84,37*
€ 108,50*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 84,39*
€ 108,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 129,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.