Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel Ø76 mm feuerverzinkt Breite 400 mm, Höhe über Flur 1150mm, gelb / schwarz, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel Schutzbügel -Solid- 76 mm: Schutzbügel -Solid- 76 mm: zum Aufdübeln oben 477.08pb Mitte 477.04bp, unten 477.01bp
Modellbeispiel Schutzbügel -Solid- 76 mm: Schutzbügel -Solid- 76 mm: zum Aufdübeln oben 477.08pb Mitte 477.04bp, unten 477.01bp
Modellbeispiel: -Solid- 1150 mm über Flur, 300 mm breit, zum Einbetonieren (Art. 477.07bg)
Anwendungsbeispiele: -Solid- Schutzbügel und 90° Schutzwinkel 1x Art. 477.09bp und 1x Art. 477.11bp
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-477_07PBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_07PBG
EAN/GTIN:
     4250384728168
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzbügel Stahlrohr Ø 76 mm Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion. Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale schützen. Feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen., Gesamtbreite: 400 mm, Höhe Überflur: 1150 mm, für Dübelbefestigung
Weitere Informationen:
12,6:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,10*
€ 199,25*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 160,25*
€ 199,25*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 160,89*
€ 200,34*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 225,12*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 227,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.