Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel Doppelbügel, vertiefte Ausführung Gesamttiefe: ca. 450mm mit 2 Standpfosten gelb/schwarz Breite: 1000 mm, Höhe Überflur: 650 mm zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- doppelseitig (Art. 477.73bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- doppelseitig (Art. 477.73bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- doppelseitig (Art. 477.73bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- doppelseitig (Art. 477.73bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- doppelseitig, vertiefte Ausführung 750x650 mm (Art. 477.72pbg)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-477_73BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_73BG
EAN/GTIN:
     4250384745240
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel einbetonieren
rammschutz bügel
Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen Rammschutzbügel doppelseitig, vertiefte Ausführung ca. 450 mm, Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
12:
KG Zolltarifnummer
Weitere Suchbegriffe: schake rammschutzbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 248,25*
€ 298,55*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 247,30*
€ 298,57*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 299,87*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 260,25*
€ 311,72*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 246,39*
€ 329,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.