| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9015-00670 Herst.-Nr.: 9015-00670 EAN/GTIN: 4052301038738 |
| |
|
| | |
| Auftragstasche "Easy Open" mit transparenter und vollflächiger Schutzfolie auf der Vorderseite. Robuste Ausführung, ideal für Lager und Logistik, Fixierung der Klarsichtfolie durch seitlichen Klettverschluss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, blockmappe a4 blau, auftragstasche kfz-werkstatt, blockmappe a4 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,55* | € 4,82* | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,58* | € 4,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 35,59* | € 47,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,59* | ab € 36,75* | € 49,48* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 35,32* | € 51,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|