| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9208-00646 Herst.-Nr.: 9208-00646 EAN/GTIN: 4052301002463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rad-/Reifenanhänger-Set für eine exakte Identifizierung aller Kundenräder. Das Grundelement dieser Kennzeichnungshilfe ist eine besonders widerstandsfähige Ventiltasche aus umweltschonendem PP-Material. Zum Lieferumfang gehören je nach Ausführung Beschriftungsetiketten oder ein komplettes Auftragsformular. Dieser Schnelltrennsatz vereinfacht die interne Organisation. Durch die fortlaufende Nummerierung im oberen Bereich und der Wiederholung dieser Zahlenfolge auf den herauslösbaren Etiketten im unteren Formularabschnitt ist der eindeutige Bezug zwischen Radsatz und Kunde gewährleistet. Ganz gleich, welche Ausführung Sie wählen, der Anhänger nimmt das jeweilige Etikett auf und schützt es zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Slowenien | Ausstattung: | inkl. Etiketten (30 Bögen bzw. 150 Stück) | Farbe: | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |