| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-00913 Herst.-Nr.: 9218-00913 EAN/GTIN: 4052301002050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabile Klemmhefter aus umweltfreundlicher, 0,45mm starker Polypropylen-Folie. Der schwenkbare Clip ermöglicht eine schnelle und einfache Befüllung des Hefters, die Dokumente müssen dabei nicht gelocht werden. Der Hefter fasst bis zu 50 Seiten, durch semi-transparentes Material wird die erste Seite zum Deckblatt des Klemmhefters. Ideal für Angebote, Präsentationen oder als Berwerbungsmappe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Slowenien | Clip-Farbe: | blau | Blau | Farbe: | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |