| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9225-01012 Herst.-Nr.: 9225-01012 EAN/GTIN: 4052301074873 |
| |
|
| | |
| Stiftehalter aus Metall mit magnetischer Rückseite. Geeignet für Stifte mit einem maximalem Durchmesser von 20 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, eichner stiftehalter, schreibtisch organizer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,38* | € 5,61* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 5,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,44* | € 5,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,46* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|